Beli harga gun cat semprot di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  2. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  3. KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    - Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan anda
    atribut:
    • Tank Capacity: 800ml
    • Nozzle Diameter: 2.0mm
    • Biggest Jet Flow: 500cc/min
    • No. Load Speed: 22000rpm
  4. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  5. Meiji Hand Spray Gun F210 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Meiji Hand Spray Gun F210 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for Large grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these sp
    atribut:
    • Spraying Distance: 250mm
    • Spraying pressure: 0.25MPa
  6. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  7. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  8. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  9. Meiji Hand Spray Gun F200 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Meiji Hand Spray Gun F200 Series (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Type of feed: Gravity
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
    • Spray Distance (mm): 250
  10. TRUSCO Spray Gun, Cup Set, Siphon
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Spray Gun, Cup Set, Siphon
    Deskripsi:
    It is a set type of gun. Cup that can be used immediately. Small articles, medium things etc.
    atribut:
    • Air Intake: G1/4
    • Atomization: General-Purpose Atomization
    • Attachment Port: G1 / 4 (cup)
    • Cup Capacity (L): 1
    • Indispensable Compressor (kW): 0.75 to 1.5
    • Nozzle Diameter: 1.5mm
    • Open Pattern (mm): 200
    • Supplying System: Suction
    • Air Consumption (L/minute): 150
    • Purpose of Use: Coating of small articles, coating of medium sized objects.
  11. Meiji Compact Spray Gun MP/F55 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp2.299.900

  12. Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II Plus
    Mulai

    Rp2.999.900

    Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II Plus
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series are possible to spray wide range between touch-up and block pain due to adjusting spraying pattern width. Nwe design of air cap and fluid nozzle realizeds higher atomization.
    atribut:
    • Nozzle bore (mm): 1.4
    • Spraying pressure: 0.2MPa
    • Spray Distance (mm): 200
    • Air Consumption (L/minute): 220
    • Paint Spraying Volume (ml/minute): 140
    • Maximum effective pattern width (mm): 300
    • Standard paint cup: TG-2U, 2GD, 4GD,4GF-U, 4GB-U, 4GPA-U, 4G-TA
  13. Meiji Hand Spray Gun F410 Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Meiji Hand Spray Gun F410 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trig
    atribut:
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.25
    • Spray Distance (mm): 250
    • Standard paint cup: 6G-C
    • Paint feed system: Gravity
Daftar Harga harga gun cat semprot Terbaru October 2026
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp639.900
KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp589.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
Meiji Hand Spray Gun F210 Series (Alat Semprot Cat)Rp2.599.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)Rp1.999.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.900
ANEST IWATA Spray GunRp679.900
ANEST IWATA Automatic Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp7.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)